Vフェイスアウトハンガー ダブル19Φ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55755123 品番 V-FW-19
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
Aニッケルサテン サイズ2015 呼び寸法2015 材質スチール 厚さ(mm)(コの字)2.6 適合寸法(mm)丸パイプΦ19.1×1.6t RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55755078
2019-03-22
用途:
ウォークインクローゼットにて使用
製造業

ウォークインクローゼットをアパレル店舗のように見やすくするために使っています。
がたつきもなく使い勝手がよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする