Vフェイスアウトハンガー ダブル25Φ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55755166 品番 V-FW-25
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質スチール 厚さ(mm)(コの字)2.6 クローム サイズ2010 呼び寸法2010 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)丸パイプΦ25.4×1.6t

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする