ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
Vフェイスアウトハンガー ダブル25Φ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55755175
品番
V-FW-25
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
スチール
厚さ(mm)
(コの字)2.6
色
クローム
サイズ
2020
呼び寸法
2020
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
丸パイプΦ25.4×1.6t