大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
SUS リョウシタツキW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55755178
品番
M45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,504
販売価格(税別)
¥
3,185
バスケットに入れる
寸法L(mm)
75
寸法L1(mm)
65
外径D(Φmm)
78
寸法t(mm)
1.5
寸法B(mm)
30
内径d(Φmm)
47
ねじの呼び
M45