M10 SUS316リョウシタツキW 大阪魂 55755196 M10 SUS316リョウシタツキW 大阪魂 55755196 M10 SUS316リョウシタツキW 大阪魂 55755196

SUS316リョウシタツキW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 55755196 品番 M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)22 寸法L1(mm)14 外径D(Φmm)20 寸法t(mm)0.8 寸法B(mm)9 内径d(Φmm)10.5 ねじの呼びM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする