大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
ニッケル PBハツキW(ウチハ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
55755221
品番
M2.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,488
販売価格(税別)
¥
4,080
バスケットに入れる
歯数
7
外径D(Φmm)
5.8
呼び
2.6
寸法t(mm)
0.3
内径d(Φmm)
2.8