ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
Vフェイスアウトハンガー ダブル25Φ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55755236
品番
V-FW-25
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
スチール
厚さ(mm)
(コの字)2.6
色
Aニッケルサテン
サイズ
2515
呼び寸法
2515
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
丸パイプΦ25.4×1.6t