SM-12 フッソゴム SUS316パッキングW 大阪魂 55755248 SM-12 フッソゴム SUS316パッキングW 大阪魂 55755248 SM-12 フッソゴム SUS316パッキングW 大阪魂 55755248

フッソゴム SUS316パッキングW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55755248 品番 SM-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥998
販売価格(税別)
907
寸法H(mm)4.6 寸法D(Φmm)21 寸法e(mm)1.5 寸法C(mm)5 寸法I(mm)6.2 単重(g)6.8 寸法B(Φmm)14 寸法F(Φmm)21.2 寸法A(Φmm)24 寸法G(Φmm)12 ボルト寸法M12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする