1/2 ユニクロリョウシタツキW 大阪魂 55755266 1/2 ユニクロリョウシタツキW 大阪魂 55755266 1/2 ユニクロリョウシタツキW 大阪魂 55755266

ユニクロリョウシタツキW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 55755266 品番 1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)27 寸法d(mm)24 寸法L1(mm)19 寸法t(mm)0.8 寸法B(mm)10 ねじの呼びW1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする