ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の チャンネルサポート/棚柱/バー
アジャスターカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55755288
品番
JC
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
材質
スチール
厚さ(mm)
0.6
色
生地
サイズ
4040
タイプ
角用
適合パイプ
40/40
RoHS指令(10物質対応)
対応