ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の チャンネルサポート/棚柱/バー
アルミペッカーサポート14
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タイプ
ダブル
ねじ穴数
48
色
ステンカラー
注文コード
55755778
品番
APW-14
参考基準価格(税別)
¥8,850
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・ねじ穴数・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(本体)スチール、(アングル)アルミ
長さ(mm)
1820
厚さ(mm)
2.0
寸法(mm)
1820
色
ステンカラー
タイプ
ダブル
ねじ穴数
48
RoHS指令(10物質対応)
対応