アルミペッカーサポート16

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55755857 品番 APS-16
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
材質(本体)スチール、(アングル)アルミ 長さ(mm)3000 厚さ(mm)2.0 寸法(mm)3000 アルシルバー タイプシングル ねじ穴数80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする