ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
ウェルドブラケット WB-032
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55756313
品番
WB-032
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
Bタイプブラケット
WB-033との併用必要
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
メッキ・塗装・その他加工用(B-032の半製品生地)
色
生地
寸法(mm)
207
材質
スチール特殊鋼
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
21
厚さ(mm)
2.6t
角度(°)
腕金具0.75アップ
ねじ穴数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
※抜け止め使用不可(但し簡易固定ダボ式の場合に限り、RKYの使用が可能)