ファイバーライン 本格炒め鍋20cm<深型>

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55756411 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

キャンプで本格炒め料理。マルチに使える小ぶりで深型の炒め鍋。
こげにくい、ファイバーライン加工。ファイバーライン加工とは、金属表面に繊維状の凹凸を浮きだたせた加工です。食材とランダムな点で接触し、油なじみも良く、焦げ付きやこびり付きを防止します。
鉄製の特徴である優れた熱伝導で、野菜はシャキッと肉はジューシーにプロの仕上がり。
「丈夫で長持ち」油でメンテナンする事で長く使えます。
「鉄分補給」調理で溶けだした鉄分で少しづつ鉄分補給。
ガス火、IHなどのオール熱源対応で、ご家庭でも使えます。

材質本体:鉄(表面加工=シリコーン樹脂塗装) ハンドル:ステンレス鋼 寸法(mm)200×355×高さ115 質量(g)600 板厚(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする