ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
ウェルドブラケット WB-110
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55756444
品番
WB-110
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
Bタイプブラケット
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き)
メッキ・塗装・その他加工用(B-110の半製品生地)
適合
(振れ止め)LK、またはPLの爪側使用(但しRKYとの同時使用不可)
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3.0t
寸法(mm)
187
色
生地
寸法A(mm)
43
角度(°)
腕金具0.75アップ
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
13.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※クッション材(REV)別売
※PSL加工(PH加工)対応不可