CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
焚き火 マット80×60cm(断熱材入)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55756517
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
焚き火をより快適に
断熱材でフィールドへのダメージを軽減。
。コーティングでガラス繊維の毛羽立ちを軽減。
材質
表面・裏面・断熱材:グラスファイバー(耐熱温度700℃)、表面加工:シリコーンコーティング(耐熱温度200℃)、裏面加工:アルミニウムコーティング
寸法(mm)
800×600×厚さ3
質量(g)
700