CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドアキャリー&コンテナ
キャンピング雪平 15・18cm 用蓋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55756551
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
丈夫で錆びにくステンレス製
蓋を裏返しにすればキャンピング雪平鍋15cm・18cmと一緒に収納できます。
材質
本体・ハンドル:ステンレス鋼
質量(g)
145
対応商品
UH-4209 キャンピング 雪平鍋 15cm、UH-4210 キャンピング 雪平鍋 18cm
寸法(外径×高さ)(mm)
200×30