ウェルドブラケット WB-111

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55756557 品番 WB-111
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

Bタイプブラケット

用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き)
メッキ・塗装・その他加工用(B-111の半製品生地)
適合(振れ止め)LK、またはPLの爪側使用(但しRKYとの同時使用不可) 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3.0t 寸法(mm)357 生地 寸法A(mm)65 角度(°)腕金具0.75アップ 寸法B(mm)26 寸法C(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※クッション材(REV)別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする