SHIKA-SEIRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55756560 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

蒸気を閉じ込めて蒸し上げる
ふた付きのせいろ(蒸し器)。野外でもせいろ料理。
付属のプレートにより320ml・630mlのシェラカップや、12cm・14cmのクッカーで使用可能。
通気性抜群で大きめのメッシュバッグ付き。シェラカップ等の小物も一緒に収納可能。

適合キャプテンスタッグ シェラカップ320ml(全種) キャプテンスタッグ シェラカップ630ml(全種) UH-77 ステンレス ロッキーカップ500ml 螺旋仕上 UH-78 ステンレス ロッキーカップ900ml 螺旋仕上 UH-4107 トレッカー アルミソロクッカーセット〈M〉 UH-4207 ステンレス片手鍋12cm(中皿付) UH-4108 アルミ製マウントクッカー12cm UH-4109 アルミ製マウントクッカー14cm 材質せいろ:竹、プレート:ステンレス銅、メッシュバッグ:ポリエステル 質量(g)400 寸法(外径×高さ)(mm)せいろ:130×140、プレート:170×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする