「香る」真空二重タンブラー240

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55756587 品番セラミックブラック
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

全体をセラミック塗膜加工することで、金属臭を低減、陶器のような口当たりです。
内側に丸みをもたせることでワインやウイスキーなどの香りをより楽しめます。
真空二重構造は飲料物を入れた時の温度をキープするのでおいしさが持続します。
冷たい飲み物は冷たく、温かい飲み物は温かく、保冷保温に優れています。
熱い飲み物でも、手に熱が伝わりにくく、冷たい飲み物は結露しにくいタンブラーです。

材質本体内側・外側:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工) 容量(L)0.24 寸法(外径×高さ)(mm)78×98 保温効力(℃)44以上(1時間) 保冷効力(℃)9以下(1時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする