CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ランタン
アンティーク 暖色COBランタン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55756648
品番
オリーブ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
無段階調光でバッテリータイプのCOBランタン。
本体のフックを使用して吊り下げても使用可能。
セット内容
本体×1、Type-C USBケーブル×1
材質
本体:ABS樹脂・ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン、フック:鉄
質量(g)
250
電源
リチウムイオン電池2000mAh 3.7V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
116×116×190(フック含まず・本体のみ)
連続使用時間(時間)
2.5〜8
光源
COB LED3個
充電時間
約6時間
明るさ(Lm)
20〜200