CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
ラウンドグリル バック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
28cmまでのパエリアパンや18cmのスキレットなどが収納可能
注文コード
55756718
品番
34cm用
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ラウンドグリルプレートの持ち運びや保管に便利な収納バッグ
フルオープン出来るので出し入れしやすく、お手入れも簡単。
小物入れに便利なポケット付き。
仕様
28cmまでのパエリアパンや18cmのスキレットなどが収納可能
材質
表地:ポリエステル、クッション材:発砲ポリエチレンフォーム(アルミ蒸着)
寸法(mm)
420×420×厚さ30
質量(g)
230