CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの 寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
モンテ 真空二重フラップリッドタンブラー350
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55756761
品番
ホワイト
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
真空二重構造で保温・保冷に1年中使用可能なタンブラー
ふたはゴミなどが入りにくいフラップタイプ。
持ちやすいオクタゴン(八角形状)ボディ。
ストラップ付。
底は滑りにくいシリコーンゴム。
材質
本体内側:ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、飲み口栓・フラップ:ポリプロピレン(耐熱温度100度・耐冷温度-20度)、パッキン・底部:シリコーンゴム、フラップ:ポリプロピレン
容量(L)
0.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×89×147
保温効力(℃)
72以上(1時間)
保冷効力(℃)
8以下(1時間)