CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの 寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
モンテ ダブルステンレスマグカップ300
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55756840
品番
ブルー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
真空二重構造で保温・保冷に1年中使用可能なマグカップ
ワイヤーハンドルでループロープやハンガーなどに引っ掛けての収納が可能。
姉妹品のモンテダブルステンレスマグカップ350へスタッキング収納が可能。
材質
本体内側:ステンレス鋼、本体外側・ハンドル:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)
寸法(mm)
110×78×高さ88
容量(L)
0.3
保温効力(℃)
42以上(1時間)
保冷効力(℃)
7以下(1時間)