CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの 寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
HDカップセット4+1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55756858
品番
80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スタイリッシュなカップセット。コンパクトにスタッキング。
材質
内カップ:ステンレス鋼、外カップ:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:ポリプロピレン
容量(mL)
内カップ:80、外カップ:240
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20
寸法(外径×高さ)(mm)
内カップ:51×61、外カップ:65×111
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×65×117