CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの 寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
HDカップセット4+1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55756867
品番
280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スタイリッシュなカップセット。コンパクトにスタッキング。
材質
内カップ:ステンレス鋼、外カップ:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:ポリプロピレン
容量(mL)
内カップ:280、外カップ:480
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20
寸法(外径×高さ)(mm)
内カップ:70×100、外カップ:80×138
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
92×80×143