- ルナ LEDフィラメント電球ランタン CAPTAIN STAG 55756885

- ルナ LEDフィラメント電球ランタン CAPTAIN STAG 55756885
- ルナ LEDフィラメント電球ランタン CAPTAIN STAG 55756885

ルナ LEDフィラメント電球ランタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード55756885品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

LEDフィラメント電球によるアンティークな雰囲気を醸し出す灯り。
光量は無段階調光。USBタイプC充電式。
持ち運びに便利なハンドル付。
キャプテンスタッグ UM-1579 CSランタンケース Sに収納可能(別売)。

セット内容本体×1、Type-C USBケーブル×1質量(g)375電源リチウムイオン電池2000mAh 3.7V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×110×180(ハンドル含まず)連続使用時間(時間)最大:3、最小:47光源4W電球型LED色温度2700K充電時間2時間40分バッテリー容量(mAh)2000明るさ(Lm)最大:80、最小:6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする