ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
ウェルドブラケット WA-78S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55756943
品番
WA-78S
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
Aタイプブラケット
み寸0〜4対応自動ロック式抜け止め標準装備
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの、ハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具(相手パイプにRN加工が必要)
メッキ・塗装・その他加工用(A-78Sの半製品生地)
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3.0t
寸法(mm)
277
色
生地
寸法A(mm)
70
角度(°)
腕金具0.75アップ
芯長さ(mm)
260.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※パイプビス止め固定が前提製品に付き振れ止め不要