#8 帆布 ギアボックスバッグ CAPTAIN STAG 55756955

#8 帆布 ギアボックスバッグ CAPTAIN STAG 55756955
#8 帆布 ギアボックスバッグ CAPTAIN STAG 55756955

帆布 ギアボックスバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法(mm)325×160×170
内容量1個注文コード55756955品番#8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

収納物をしっかり守る安心設計
アウトドアギアの収納ケースとして。壊れやすい製品の収納持ち運びに便利。
便利なメッシュポケット付き。自由に動かせる中仕切り付き。

材質本体表:綿、内生地:ポリエステル、中芯:ポリエチレン・ウレタンフォーム、中仕切り:ポリエステル・ウレタンフォーム寸法(mm)325×160×170質量(g)770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする