ソーラーチャージポータブルバッテリー 10000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55757016 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

太陽光で自動充電できるポータブルバッテリー
携帯電話、タブレット、ゲーム機、一般の機器等、最大4個同時に充電可能です。
内蔵ケーブルにより、手軽く充電できます。
電源供給の出来ないアウトドアや災害時での使用が可能です。
高照度LEDライト付。

材質ABS樹脂・シリコン樹脂・単結晶シリコン 寸法(mm)【折り畳み】114×68×39【パネル開く】114×287×26 容量10000mAh 3.7V(リチウムイオン) 質量(g)295 最大出力(W)15 機能LEDライト(1.2W)、モバイルバッテリー機能、SOSライト、ソーラーパネル 使用時間LEDライト最大30時間 充電時間(USBケーブル使用時)5〜9時間 充電方式USB Type-C(5.0V3.0A)、ソーラー充電(5.0V0.8A)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする