CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 避難用品
CAPTAIN STAGの 寝袋・毛布
ポータブル 簡易トイレ ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55757025
品番
D型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
緊急時に役立つ簡易トイレ
軽量コンパクトで、持ち運びやすく収納も便利。
水洗いが可能で、清潔に保ちやすい。
蓋付きタイプで、臭いの拡散を抑えられる。
収納ケース付きで、未使用時もすっきり保管。
付属品
凝固剤・汚物袋・収納ケース
その他
【関連商品】UW-5040 非常用トイレ 凝固・脱臭剤 20回分セット(長期保存)
材質
本体:ABS、凝固・脱臭剤:高分子ポリマー・ヤシ殻活性炭、汚物袋:ポリエチレン、収納ケース:ポリエステル
質量(kg)
1.7
耐荷重(kg)
80
寸法(cm)
28×33×30
収納時寸法(cm)
28×33×7