FEEL BOSCO トレッキングポール3段 type2 レバーロック式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55757068 品番レッド
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スイングしやすく、ぐんぐん進めるI型グリップ。
ウォーキングにも。
長さ調節が可能なので、歩行時だけでなく野営時にはシェルターのポールとしても安心!
トレッキングポールをテントポールとしても使用できる。

材質シャフト:アルミニウム合金♯7075、グリップ:ウレタンフォーム、バスケット:ポリプロピレン、石突きプロテクター:TPR 質量(g)255 長さ(cm)100〜130(3段) 収納時寸法(cm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする