CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 避難用品
CAPTAIN STAGの 寝袋・毛布
FEEL BOSCO トレッキングポール3段 type2 レバー&ピンロック式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55757077
品番
ネイビーブルー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ウォーキングにも。
トレッキング時のバランス取りや下降時の膝への負担を軽減します。
材質
シャフト:アルミニウム合金♯7075、グリップ:ウレタンフォーム、バスケット:ポリプロピレン、石突きプロテクター:TPR
質量(g)
220
長さ(cm)
100〜120(3段)
収納時寸法(cm)
56