CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの レジャー・アクティビティ
シャルマン ツールボックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55757111
品番
深型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
工具やアウトドアギアの収納に便利!
キャンプ・レジャーなど様々なシーンで活躍する、耐久性に優れたハードタイプボックス。
材質
本体・フタ・トレー・ハンドル:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂
質量(g)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×220×190 、内寸(約)/309×149×156 ※内底の一番狭い部分
収納可能質量(kg)
5