曜日別特売
#45 シャルマン ロックストッカー CAPTAIN STAG 55757129

#45 シャルマン ロックストッカー CAPTAIN STAG 55757129
#45 シャルマン ロックストッカー CAPTAIN STAG 55757129

シャルマン ロックストッカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード55757129品番#45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

積み重ねた状態でも中身が取り出せる、引き出しコンテナボックス。
「積み重ねロック」と「引き出しの飛び出し防止ロック」のダブルロック使用。

材質ポリプロピレン質量(kg)3.1容量(L)27耐荷重(kg)天板:24、引き出し:8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×518×323 、内寸(約)/254×410×244 ※内底の一番狭い部分収納可能質量(kg)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする