CAPTAIN STAG
ハイパー2枚羽ハンディファン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55757138
品番
ブラック
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
2枚羽の力で強風&静音
USB充電式。パソコンやUSB出力を備えたデバイスと接続して使用可能。
その他
【消耗効率】5W
材質
本体・スタンド:ABS樹脂、羽(ファン):ポリプロピレン、ストラップ:ポリエステル
寸法(mm)
80×58×176
質量(g)
179
入力
USB TYPE-C DC5V/1A
充電時間
【強】1時間20分【中】2時間30分【小】4時間
内蔵電池
リチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)
2000