モンテ ポップアップテント フルクローズ(カーキ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55757181 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

パッと広がるポップアップテント
シルバーコーティングで夏の日差しや紫外線を約90%カット。
ビーチやピクニックはもちろんアウトドアフィールドでも活躍。
全閉できるので着替えなどにも便利。通気性と開放感を高めるメッシュをテント後面に装備。持ち運びや収納に便利なキャリーバッグ付き。

付属品ペグ6本、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚 材質幕体:ウォール=ポリエステル(シルバーコーティング・防水)、フロア=ポリエステル(PU加工)、ポール:バネ鋼 質量(kg)2.2 寸法(cm)180×178×H120 寸法(外径×厚さ)(mm)収納:600×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする