ラージサイズ 封筒型シュラフ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55757269 品番バーガンディー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワイド&ロングサイズ。身長185cmまでの対応の長さ220cm。幅はゆったり90cm。
表地は軽くて丈夫なポリエステル。裏地にはマイクロファイバーを使用!軽くて保温力抜群。
2WAYファスナー採用で足元を開けて温度調節も可能。同じシュラフをつなぎ合わせればダブルサイズにできます。

材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%(マイクロファイバー)、中綿:ポリエステル100%(ホローファイバー)1200g、バッグ:ポリエステル 質量(kg)1.7 使用温度(℃)約10〜 寸法(幅W×長さL)(cm)90×220 寸法(外径×高さ)(mm)収納:300×420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする