アルミ深型フライパン17cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55757278 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

マルチに使える深型タイプのフライパンです
お手入れ簡単なこびりつきにくいフッ素加工。軽量で熱伝導に優れたアルミ製。
UH-4128 たためるミニパン16cm用ふた(別売)を使用できます。
UH-4111 たためるミニパン16cm(別売)を収納することができます。

材質本体:アルミニウム(表面加工:内面=ふっ素樹脂塗膜加工・外面=シリコンポリエステル塗装)、取っ手:ステンレス鋼 質量(g)250 底面の厚さ(mm)1.5 寸法(外径×高さ)(mm)170×64(本体のみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする