CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの テント/タープ
CSシャルマン ポップアップUV アイスグレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(cm)
200×220×H130
寸法(外径×厚さ)(mm)
収納:600×70
注文コード
55757287
品番
フルクローズ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
パッと広がるポップアップテント
テント内面はシルバーコーティングで夏の日差し、紫外線を90%カット。
ビーチやピクニックはもちろんアウトドアフィールドでも活躍。
付属品
ペグ6本、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚
材質
幕体:ウォール=ポリエステル(シルバーコーティング・防水)、フロア=ポリエステル(PU加工)、ポール:バネ鋼
質量(kg)
2.5
寸法(cm)
200×220×H130
寸法(外径×厚さ)(mm)
収納:600×70