CSシャルマン ポップアップUV アイスグレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(cm)145×160×H110 寸法(外径×厚さ)(mm)収納:480×60 注文コード55757305 品番デュオ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

パッと広がるポップアップテント
テント内面はシルバーコーティングで夏の日差し、紫外線を90%カット。
ビーチやピクニックはもちろんアウトドアフィールドでも活躍。

付属品ペグ6本、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚 材質幕体:ウォール=ポリエステル(シルバーコーティング・防水)、フロア=ポリエステル(PU加工)、ポール:バネ鋼 質量(kg)1.2 寸法(cm)145×160×H110 寸法(外径×厚さ)(mm)収納:480×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする