CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 避難用品
CAPTAIN STAGの 寝袋・毛布
プールマット カーキ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(cm)
300×180
注文コード
55757375
品番
300×180cm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
レジャーシートとしても便利!
水が染み込まないのでお手入れ簡単です。
凸凹地面からプールの破れを予防します。
家庭用プールの下に敷いて地面の硬さを和らげます。
材質
ポリエステル、発泡ポリエチレン、アルミ蒸着PETフィルム
厚さ(mm)
2
質量(g)
600
寸法(cm)
300×180