CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
eチャージ 送風機(伸縮ノズル付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55757391
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
焚き火やバーベキューの火起こしに最適
強すぎない火起こしに適した風量。
伸縮ノズルはピンポイントで風が送れます。
材質
本体・ファン:ABS樹脂、フラップ:シリコーンゴム、ノズル:ステンレス鋼
質量(g)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×245×70
入力
USB TYPE-C
連続使用時間(時間)
4
充電時間
2時間30分
内蔵電池
リチウムポリマー電池
バッテリー容量(mAh)
1200
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×60×70