ダブルクールリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55757436 品番ベージュ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

首回りひんやり。暑さ対策に。
28℃以下で自然に凍結します。冷蔵庫や冷凍庫など、温度が低いほど早く硬化します。
首に装着するだけで、火照った首元を心地よくクールダウンしてくれます。
28℃以上になると液体化し、28℃以下になると再び凍結するため何度も繰り返し使用可能。

材質【外材】TPU【内容物】PCM 質量(g)135 寸法(cm)【外径】15×18【内周】34.5
注意
※【使用上のご注意】
※リング上部の箇所は切断しないでください。
※内部の冷却材が漏れることがあります。
※外皮が破損するおそれがあるため、リングを過度に広げないでください。
※本品は食品ではございません。
※中身を口に入れたりしないでください。
※就寝時のご使用はお控えください。
※使用感に個人差がございます。
※また、環境により保冷の時間は異なります。
※中身が漏れて目に入った場合には、すぐにぬるま湯で洗い流し医師に相談してください。
※衣服などに付着した場合は、40〜42℃のお湯で中性洗剤を使い、流してください。
※本製品は食品などを保冷する保冷材ではありません。
※電子レンジなどで加熱したり、火気や熱器具のそばに置かないでください。
※本製品をキズつけたり、ねじるなどの力を加えないでください。
※破損等、内容物が流出した場合はただちに使用を中止してください。
※ご購入された商品のサイズが合わない場合には、使用を中止してください。
※頸動脈を圧迫してしまうおそれがあります。
※凍結時の環境により、本体表面に凹凸ができる場合がありますが、機能には影響ありません。
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする