ED エクセルディスク ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55757512

エクセルディスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ100 注文コード55757512 品番ED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥430
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る
仕様ガラス棚専用 材質スチール 厚さ(mm)3.2 クローム サイズ100 呼び寸法100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする