MY1B25-400AH-Y7BWL-X417H メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25-4 SMC 55758622

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25-4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)400作動方式複動注文コード55758622品番MY1B25-400AH-Y7BWL-X417H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥67,600

軽量化を追求してリフレッシュ。
質量17%減(従来MY1Bとの比較)
オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。
ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。
取付寸法は従来品と互換有り。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする