エクセルフレームフラット 木部タイプセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55758657 品番EFW-100-R
参考基準価格(税別)¥10,050 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は91種類から選べます 他の種類を見る
付属品テーブル座金、アジャスター 材質スチール 寸法(mm)500 クローム 総高さ(mm)500 適合寸法(mm)丸パイプΦ101.6×2.0t
注意
※総高さはアジャスターをしめ込んだ時の寸法です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする