曜日別特売
EFW-38-R エクセルフレームフラット 木部タイプセット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55758867

エクセルフレームフラット 木部タイプセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード55758867品番EFW-38-R
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
付属品テーブル座金、アジャスター材質スチール寸法(mm)800クローム総高さ(mm)800適合寸法(mm)丸パイプΦ38.1×1.6t
注意
※総高さはアジャスターをしめ込んだ時の寸法です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする