ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の その他パーツ
エクセルホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
100
注文コード
55759533
品番
EH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,750
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
3.0mmレンチ
材質
スチール
色
ユニクロ
サイズ
100
呼び寸法
100