ガラスガードコーナー用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55759768 品番 GFC
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
用途ガラス棚板コーナー保護用透明クッション材 付属品固定用両面テープ 適合3〜10R 材質ソフトアクリル 厚さ(mm)1.0 呼び6 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)5〜6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする